Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Llave de vaso triangular, para tornillos: M16

Número de artículo: 623505 M16

Escoger variación del artículo y cantidad

para tornillos Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 22417A
para tornillos M16
Longitud del mango 180 mm
Altura de la cabeza medida interior F 20,55 mm
⌀ de mango 25 mm
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 623505 M16
Número del fabricante 44412
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero de precisión, galvanizado, con pasador.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza triangular según DIN 22424 y para tuercas triangulares según DIN 22425.

Norma:

DIN 22417 A