• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plato de apoyo con enganche con tejido autoadherente 173 mm M 14

Número de artículo: 623289000
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623289000
EAN / GTIN 4007430126467
Número del fabricante 623289000

Descripción

Descripción:

  • Con enganche con tejido autoadherente; para el alojamiento de accesorios de pulido y rectificado, velocidad máx. de trabajo: 80 m/s

Característica:

  • Espesor: 12 mm
  • Diámetro: 173 mm
  • rosca interior: M 14
  • Máx. número de revoluciones: 8500 /min
  • Descripción del producto: Con adhesión de gancho y bucle; Para el asiento de accesorios de pulido y lijado; Velocidad máxima de trabajo: 80 m/s.
  • Unidad de venta: 1