• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plato soporte de 230 mm M 14, estándar

Número de artículo: 623280000
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623280000
EAN / GTIN 4007430406378
Número del fabricante 623280000
Número L L01750 1027

Descripción

Descripción:

  • Modelo estándar para trabajos de amolado medios a bastos
  • Para utilizar discos abrasivos de fibra
  • Todos los platos con tuerca de sujeción
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diámetro: 230 mm
  • Máx. número de revoluciones: 6600 rpm
  • tuerca de apriete: M 14