Brocas para martillo SDS-max SDS-max Classic / 32 x 570 mm

Número de artículo: 623130000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Mango: SDS Max
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
32 mm
Mango SDS Max
Tipo de producto Broca de cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 623130000
EAN / GTIN 4061792157132
Número del fabricante 623130000
Número L L01750 1953
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Brocas SDS-max con punta de perforación de metal duro de alta calidad
  • 4 filos, soldados y templados al vacío para una alta vida útil
  • Buena potencia de perforación con buena duración
  • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural

Característica:

  • Longitud de trabajo: 440 mm
  • Diámetro: 32 mm
  • Longitud total: 570 mm
  • Unidad de venta: 1