Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Llave de vaso, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 622820 8

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Longitud de llave 220 mm
Longitud de llave deslizante 160 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 622820 8
Número del fabricante 009500008
Fabricante/responsable RIAL Werkzeuggroßhandels GmbH, Achenstr. 12, 6322 Kirchbichl, Österreich

Descripción

Ejecución:

El mango en forma de T, realizado como mango deslizante, lleva un seguro final para impedir que se salga.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.