{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ancho de llave | 15 mm | |
| Longitud de llave | 254 mm | |
| Longitud de llave deslizante | 190 mm | |
| Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
| Material | Acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado | |
| Tipo de producto | Llave de vaso |
| Número de artículo | 622820 15 | |
| Número del fabricante | 009500015 | |
| Fabricante/responsable | RIAL Werkzeuggroßhandels GmbH, Achenstr. 12, 6322 Kirchbichl, Österreich |