Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de llaves de vaso con mango Haptoprene® de 2 componentes, Cantidad de llaves: 9

Número de artículo: 622160 9

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 622160 9
EAN / GTIN 4045197725226
Número del fabricante 622160 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango rígido con superficie agradable al contacto con la piel, de fácil agarre, y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz y a prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de giro elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. A partir de tam.8 con resalto de 6 caras como ayuda para aplicar la llave.
Mango rígido con superficie de Haptoprene fácil de agarrar y agradable al tacto. Varilla de aleación especial al cromovanadio, superficie niquelada y cromada.

Contenido:

1 llave de vaso n.° 622152: Tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Descargas y documentos

Productos adecuados