Inserto de llave de vaso de 1/2″ externo TX E18

Número de artículo: 6194500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Diámetro exterior, Para tornillos TORX-PLUS® externos 24,5 mm
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; rectificado/a
Longitud total L 40 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos TORX-PLUS® externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6194500
EAN / GTIN 4010886619452
Número del fabricante 6194500
Número L L60160 3663
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Uso manual, moleteado en cruz
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • Longitud de inserción: 40,0 mm
  • Inserto Ø 1: 21,0 mm
  • Ø de inserción 2: 24,5 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 14,0 mm
  • Anchura total [mm]: 24,5 mm
  • Longitud total [mm]: 40 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: esmerilado, cromado
  • Anchura de los planos 1 TX (exterior): E18
  • Dimensión del tornillo: M14
  • Dimensión del tornillo [mm]: 16,7 mm
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no