Inserto de llave de vaso de 1/4″, hexágono largo 13 mm

Número de artículo: 6192640
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada; C6,3
Diámetro exterior 6,3 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 13 mm
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; rectificado/a
Longitud total 50 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6192640
EAN / GTIN 4010886619261
Número del fabricante 6192640
Número L L60160 2141
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con hendidura para bola
Uso manual, moleteado
Para uso manual

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
  • Longitud de inserción: 50,0 mm
  • Inserto Ø 1: 16,0 mm
  • Ø de inserción 2: 18,0 mm
  • Profundidad de inserción [mm]: 16,0 mm
  • Anchura total [mm]: 18 mm
  • Longitud total [mm]: 50 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 13
  • Fusible: Ranura de retención de bola
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no