• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Llave estrella pesada (sin tubo), Ancho de llave: 85mm

Número de artículo: 618510 85
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
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodado/a
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 385 mm
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 85 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 123 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 618510 85
EAN / GTIN 4045197973658
Número del fabricante 618510 85
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, modelo robusto, acodada aprox.80°. Espiga de sujeción elástica para tubo encajable n.° 618600 / 618610.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.