Llave estrella pesada (sin tubo), Ancho de llave: 70mm

Número de artículo: 618510 70
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodado/a
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 365 mm
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 70 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 104 mm
Tipo de producto Llave
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 618510 70
EAN / GTIN 4045197973634
Número del fabricante 618510 70
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, modelo robusto, acodada aprox.80°. Espiga de sujeción elástica para tubo encajable n.° 618600 / 618610.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.