• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Novoflex 125x2,5x22,23 acero, TF 42

Número de artículo: 616456000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 616456000
EAN / GTIN 4007430122582
Número del fabricante 616456000

Descripción

Descripción:

  • Calidad Novoflex: potente clase de entrada
  • Dureza: media
  • De aplicación universal en el tratamiento del metal
  • Alta potencia de corte con buena duración
  • Velocidad máxima de trabajo 80 m/s

Característica:

  • Diseño: acodado
  • Diámetro x espesor x diámetro: 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Máx. número de revoluciones: 12200 /min
  • Clase de calidad: A 30