{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Flexiamant super | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma recta | |
| Diámetro | 230 mm | |
| Anchura muela | 3 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación | 22,23 mm | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Número de revoluciones máx. | 6.600 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Fibra de vidrio | |
| Color | verde; negro | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Especificación | TF 41 | |
| Para material | Piedra | |
| Grupo de material | materiales de construcción minerales |
| Número de artículo | 616147000 | |
| EAN / GTIN | 4007430400499 | |
| Número del fabricante | 616147000 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |