SCD 038-029-060 ACP5N IC908 Brocas de Metal Duro Integral DIN 6537 con Refrigeración Interna, Profundidad de Taladrado: 5xD

Número de artículo: 6154606
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6154606
EAN / GTIN 7291075371772
Número del fabricante 6154606
Número L L24240 416

Descripción

Descripción:

Brocas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud de los canales para viruta (LCF) 36 mm, Longitud total (OAL) 74 mm, Longitud utilizable (LU) 29 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF) 36 mm
  • Number of Teeth 2
  • Longitud total (OAL) 74 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 35 mm
  • Longitud utilizable (LU) 29 mm