Bloque calibrador, métrico, certificado de prueba ISO, tamaño 1, acero, tipo cuadrado, 1,0005mm

Número de artículo: 614520-031
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Certificado de prueba certificado de prueba del fabricante
Material Acero
Medida nominal 1,001 mm
Tipo de producto bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 614520-031
EAN / GTIN 4946368344430
Número del fabricante 614520-031
Número L L40010 15483
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Dimensión final, métrica, certificado de prueba del fabricante
Dimensiones finales métricas