Bloque patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, clase 2, cerámica, 1.02 mm

Número de artículo: 613562-041
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
medida nominal 1,02 mm
Clase de tolerancia 2
Material Keramik
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 613562-041
EAN / GTIN 4946368310299
Número del fabricante 613562-041
Número L L40010 14040
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este bloque patrón de clase 2 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Debido al material cerámico, estos bloques patrón son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques patrón CERA tienen diez veces más resistencia a la abrasión que el acero y tres veces la del metal duro. El acero y la cerámica tienen coeficientes de expansión similares que reducen los errores de medición que ocurren debido a los cambios de temperatura No magnético: El polvo (como el grano de hierro) no se adhiere a las superficies. Marcas claramente visibles: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente sin cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a bloques patrón de acero. Sin rebabas causadas por arañazos

Característica:

  • Tipo de certificado: Certificado de comprobación
  • Precisión: DIN EN ISO 3650
  • Tamaño / Dimensión: 0,083 X 0,055 X 0,022 M
  • Clase: 2
  • Longitud [mm]: 1:02
  • Material: Cerámica
  • Pulgada/Métrica: Métrico