Bloque patrón, métrico, certificado JCSS, ISO, clase K, cerámica, 1.8 mm

Número de artículo: 613518-016
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
medida nominal 1,8 mm
Clase de tolerancia K
Material Keramik
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 613518-016
EAN / GTIN 4946368305233
Número del fabricante 613518-016
Número L L40010 15269
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este bloque patrón de clase K con certificado JCSS le ofrece las siguientes ventajas: Debido al material cerámico, estos bloques patrón son muy resistentes al desgaste y a la corrosión. Los bloques patrón CERA tienen diez veces más resistencia a la abrasión que el acero y tres veces la del metal duro. El acero y la cerámica tienen coeficientes de expansión similares que reducen los errores de medición que ocurren debido a los cambios de temperatura No magnético: El polvo (como el grano de hierro) no se adhiere a las superficies. Marcas claramente visibles: caracteres negros sobre una superficie blanca como la nieve. Prácticamente sin cambios dimensionales con el tiempo. Se adhiere a bloques patrón de acero. Sin rebabas causadas por arañazos

Característica:

  • Tipo de certificado: Certificado JCSS
  • Precisión: DIN EN ISO 3650
  • Longitud [mm]: 1,8
  • Material: Cerámica
  • Pulgada/Métrica: Métrico