Llave de una boca VDE completamente aislado, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 613333 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 8 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Longitud llave L 99,5 mm
Grosor de la cabeza hmáx. 7,6 mm
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 613333 8
EAN / GTIN 4067263070054
Número del fabricante 613333 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa, cromado; con aislamiento de plástico hasta 1000 voltios según DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

Material:

Acero al cromo vanadio.