Llave de una boca, Ancho de llave: 6mm

Número de artículo: 613300 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4.241 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 6 mm
Norma DIN 894
Longitud llave L 75 mm
Grosor de la cabeza hmáx. 3,5 mm
Posición de la boca 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero especial
Superficie pavonado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 613300 6
EAN / GTIN 4045197384720
Número del fabricante 613300 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; posición de la boca 15°, vástago más fuerte.

Norma:

DIN 894

Material:

Acero especial (resistencia 1200 − 1400 N/mm2). Superficie negra.