{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | sueltos | |
| Certificado de prueba | certificado de prueba del fabricante | |
| Material | Acero | |
| Medida nominal | 50 mm | |
| Norma | DIN EN ISO 3650 | |
| Clase de tolerancia | 0 | |
| Tipo de producto | bloque patrón |
| Número de artículo | 611675-021 | |
| EAN / GTIN | 4946368267968 | |
| Número del fabricante | 611675-021 | |
| Número L | L40010 10563 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |