Bloque patrón, métrico, certificado de prueba, ISO, clase 1, acero, 1.5 mm

Número de artículo: 611641-031
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Certificado de prueba certificado de prueba del fabricante
Material Acero
Medida nominal 1,5 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 1
Tipo de producto bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 611641-031
EAN / GTIN 4946368261003
Número del fabricante 611641-031
Número L L40010 148
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este bloque patrón de clase 1 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques patrón de acero Mitutoyo están hechos exclusivamente de material envejecido artificialmente Alta confiabilidad: los bloques patrón se pueden utilizar durante mucho tiempo debido a su alta estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques patrón son más de un año definidos en DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin ningún problema.

Característica:

  • Tipo de certificado: Certificado de comprobación
  • Precisión: DIN EN ISO 3650
  • Tamaño / Dimensión: 0,128 X 0,052 X 0,046 M
  • Clase: 1
  • Longitud [mm]: 1,5
  • Material: Acero
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

Relleno acolchado de espuma con certificado de ensayo