• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre, pulgadas, certificado de prueba, BS, clase 0, acero, 0.10001 ″

Número de artículo: 611121-121
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
Tipo de producto Bloque patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 611121-121
EAN / GTIN 4946368228945
Número del fabricante 611121-121
Número L L40010 16152

Descripción

Descripción:

Este bloque patrón de clase 0 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques patrón de acero Mitutoyo están hechos exclusivamente de material envejecido artificialmente Alta confiabilidad: los bloques patrón se pueden utilizar durante mucho tiempo debido a su alta estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques patrón son más de un año definidos en DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin ningún problema.

Característica:

Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado