• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bloque de calibre, pulgada, certificado de inspección BS, clase 1, acero, 0,07″.

Número de artículo: 611107-131
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
Número de artículo 611107-131
EAN / GTIN 4946368228358
Número del fabricante 611107-131

Descripción

Descripción:

Este bloque de manómetros de clase 1 con certificado de prueba de fábrica le ofrece las siguientes ventajas: Excelente estabilidad dimensional: los bloques de calibre de acero Mitutoyo se fabrican exclusivamente con material envejecido artificialmente. Alta fiabilidad: los bloques de calibre pueden utilizarse durante mucho tiempo gracias a su gran estabilidad dimensional. Los cambios máximos permitidos en la longitud de los bloques de calibre a lo largo de un año están definidos en la norma DIN EN ISO 3650 y se cumplen sin problemas. Estos bloques de acero ofrecen una superficie de alta calidad y tienen una gran fuerza de cierre.

Característica:

Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: En un inserto de espuma acolchado