Juego de llave de dos bocas, Cantidad de llaves: 8

Número de artículo: 611000 8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 8
Posición de la boca 1 15 grados
Posición de la boca 2 15 grados
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 611000 8
EAN / GTIN 4018754057535
Número del fabricante 91111342
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

Volumen de suministro:

1 llave de dos bocas n.º 610600 / 610100 / 610950 / 610120: Tam. 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22

Descargas y documentos

Productos adecuados