Caja surtida 1 con terminales aislados 0,25 - 1,0 mm²

Número de artículo: 610 905
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 610 905
EAN / GTIN 4049002129247
Número del fabricante 610 905
Número L L70060 100966
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Productos complementarios para nuestras tenazas para terminales
  • Cajas de plástico transparentes y manejables.
  • Equipamiento definido con terminales de cable sin aislamiento o con aislamiento (disponibles exclusivamente según el código de colores DIN)

Característica:

  • Peso: 70 g
  • Longitud: 90 mm
  • Anchura: 90 mm
  • Altura: 44 mm
  • Colocación: 0,25 mm² – 30 unidades / 0,34 mm² – 30 unidades / 0,50 mm² – 30 unidades / 0,75 mm² – 30 unidades / 1,00 mm² – 30 unidades

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra