Caja surtida para terminales aislados de 0,5 - 10 mm² con 707 020 + 619 090 3

Número de artículo: 610 904
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 610 904
EAN / GTIN 4049002111631
Número del fabricante 610 904
Número L L70060 100788
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Caja de plástico con tapa transparente, equipada con: Alicates pelacables MultiStrip®, alicates para engastar terminales, terminales aislados
  • Todos los juegos contienen los siguientes terminales para cables: 0,5 / 0,75 mm² - 150 unidades, 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm² - 100 unidades, 6,0 / 10,0 mm² - 50 unidades

Característica:

  • Peso: 1140 g
  • Longitud: 350 mm
  • Anchura: 160 mm
  • Altura: 50 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra