HexArmor AG10009S 60985 Tamaño 6

Número de artículo: 6098599
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie AG10009S
Denominación del fabricante AG10009S
Contenido unidades 1 ud.
Composición del tejido Elastano
Tipo de producto Protección para los brazos
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 6
Reutilización Reutilizable
Unidad Unidad
Características Con orificio para el pulgar
Categoría de protección II
Longitud total L 230 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 6098599
EAN / GTIN 815733011939
Número del fabricante 6098599
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El protección para los brazos AG10009S de aproximadamente 23 cm de largo ofrece protección contra pinchazos en el sector industrial contra lesiones por puñaladas, pinchazos, abrasión y cortes en todo el antebrazo, completo con inserto de elastano en la muñeca y el orificio del pulgar.

Característica:

Características generales

  • Excelente resistencia al desgaste con nivel de protección contra cortes F
  • Una capa de material de la marca SuperFabric®* que protege contra los peligros gracias a la disposición de minúsculos mosaicos protectores superpuestos sobre materiales de alto rendimiento: una solución con licencia exclusiva para HexArmor®.
  • Gran resistencia para una protección duradera
  • Disponible por separado
  • Lavable

Características de confort

  • Más ligero y fresco que las alternativas de punto o cuero
  • No se deslizan hacia abajo como las mangas de punto
  • Transpirable

Características de seguridad

  • Certificado CE 4X32F según la norma EN 388:2016
  • Resistencia al corte y a la abrasión líder en el sector gracias al material de marca SuperFabric®*
  • Inserción de elastano en la muñeca y abertura para el pulgar, para que el protector de brazo no se desplace