• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

uvex Guantes de protección u-chem 3300 Talla 7

Número de artículo: 6097107
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Talla de guante 7
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6097107
EAN / GTIN 4048612055595
Número del fabricante 6097107
Número L L01690 232

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex u-chem 3300
  • Tipo de producto: Guantes de protección química
  • búsqueda de color (filtro): Azul
  • Acabado: Con puño
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Talla: 7
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Viscosa de bambú/Nailon