• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de doble boca pequeña 4,5 mm

Número de artículo: 6094040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6094040
EAN / GTIN 4010886609408
Número del fabricante 6094040
Número L L60160 2106

Descripción

Descripción:

La versión pequeña
Con anchos de llaves iguales
Boca en ángulo de 15° y 75°

Característica:

  • Longitud total [mm]: 69 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 10,4 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 2,2 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Posición boca 2: 75°
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 4.5x4.5
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 4.5
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 4.5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no