Llave combinada UD perfil 12 mm

Número de artículo: 6090210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 6090210
EAN / GTIN 4010886609026
Número del fabricante 6090210
Número L L60160 1352
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

La delgada cabeza con finas paredes hacen que la llave sea más ligera
Anillo con un ángulo de 15°, con perfil UD - para una suave transmisión de fuerza
Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 27 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Peso [lbs]: 0,110 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 18,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 27,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 4,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no