Llave combinada UD perfil 10 mm

Número de artículo: 6090050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 6090050
EAN / GTIN 4010886609002
Número del fabricante 6090050
Número L L60160 279
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Anillo acodado en 15°, con mango perfilado
Tamaño 3 a 5,5 con anillo hexagonal
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
* fuera de norma
Boca: rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para unas superficies de contacto óptimas
Anillo: acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
La sobrecarga se muestra mediante deformación
Agarre seguro gracias al mango hueco - muy ergonómico y manejable
Aspecto antideslumbrante gracias al cromo mate
Para un uso universal
Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente
Tamaño 3 a 5.5 con anillo hexagonal, de 6mm con perfil UD
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 23 mm
  • Altura total [mm]: 10 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Peso [lbs]: 0,070 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 15,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 23 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 7 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 4,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no