HexArmor Rig Lizard 60681 guante de seguridad tamaño 7

Número de artículo: 6068107
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Denominación del fabricante Rig Lizard® Mud Grip+® 2038
Contenido pares 1 par
Color amarillo
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 7
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 6068107
EAN / GTIN 810001797591
Número del fabricante 6068107
Número L L01690 340
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

El Rig Lizard® Mud Grip+® 2038 de HexArmor® es un guante protector color señal de alta calidad con protección contra impactos exoesqueleto IR-X® cosido y una palma Mud Grip+® duradera con costura reforzada para una protección potente.

Característica:

Características generales

  • Excelente agarre gracias a la palma con tecnología Mud Grip+®
  • Protección contra impactos IR-X® Impact Exoskeleton™ con diseño de alta flexibilidad en el dorso de la mano
  • Guante cómodo y resistente
  • Máxima flexibilidad y tacto
  • lazo de sujeción
  • Lavable

Características de confort

  • Máxima movilidad, diseño preformado para un ajuste perfecto
  • Materiales de alta calidad con un diseño cuidado

Características de seguridad

  • Certificado 4X43BP según la norma EN 388:2016
  • La protección contra impactos IR-X® Impact Exoskeleton™ en el dorso de la mano protege las manos de golpes y impactos fuertes
  • La resistente palma Mud Grip+®, fabricada en cuero sintético y con protuberancias de vinilo, ofrece un excelente agarre en aplicaciones en seco y ligeramente aceitosas, y es resistente a la abrasión
  • Refuerzo de TP-X® en el dedo índice y en la base del pulgar para una mayor resistencia
  • Cintura elástica con cierre de sujeción de cierre por adherencia para un ajuste seguro