Guante de seguridad HexArmor Helix® 3000 60662 tamaño 8

Número de artículo: 6066208
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie Helix® 3000
Denominación del fabricante Helix® 3000 60662
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Nitril
Color amarillo; negro
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 8
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Textil
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Con forro no
Características Articulación del pulgar reforzada; Protectores; Resistente a la abrasión

Identificación y clasificación

Número de artículo 6066208
EAN / GTIN 810001798468
Número del fabricante 6066208
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

La Helix® Series 3000 de HexArmor® cuenta con una protección de choque IR-X® Impact exoskeleton™ de color de señal con un diseño altamente flexible, un sillín reforzado para el pulgar para una protección más duradera y un recubrimiento de nitrilo negro y rugoso en la palma para una excelente resistencia a la abrasión.

Característica:

Características generales

  • Excelente sensibilidad táctil con nivel de protección contra cortes D
  • Protección contra impactos IR-X® Impact Exoskeleton™ con diseño de alta flexibilidad en el dorso de la mano
  • Capa exterior cómoda fabricada con un tejido mixto de HPPE y fibra de vidrio
  • Gran resistencia para una protección duradera
  • Máxima flexibilidad y tacto
  • Lavable

Características de confort

  • Guante de seguridad muy ligero y transpirable
  • Construcción sin costuras para una mayor comodidad de uso, sin renunciar a la gran libertad de movimiento ni al tacto agradable
  • Cintura elástica para un ajuste cómodo

Características de seguridad

  • Certificado 4X42DP según la norma EN 388:2016
  • La protección contra impactos IR-X® Impact Exoskeleton™ protege las manos de golpes y impactos fuertes
  • Capa exterior de tejido mixto de HPPE y fibra de vidrio (calibre 13) en color de señalización
  • El revestimiento de nitrilo flexible y rugoso de la palma de la mano ofrece un excelente agarre y resistencia a la abrasión
  • Refuerzo en la articulación del pulgar
  • El puño elástico evita que entre suciedad y objetos extraños en los guantes