Llave de doble boca 12x13 mm

Número de artículo: 6065370
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo forma recta
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 12 mm; 13 mm
Tipo de producto Llave
Material acero al cromo-vanadio
Superficie aplicación mate cromada
Longitud total 171 mm
Juego no
Accionamiento No disponible
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 6065370
EAN / GTIN 4010886606537
Número del fabricante 6065370
Número L L60160 3
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Para lugares de difícil acceso gracias a una cabeza muy plana
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 5 mm
  • Longitud total [mm]: 171 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 28,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 30,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Anchura entre planos [mm]: 12x13
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 13
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no