uvex Guantes de protección unilite thermo Talla 10

Número de artículo: 6059310
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex unilite thermo
Denominación del fabricante uvex unilite thermo
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Poliuretano (PU)
Material forro Acrilo
Color negro
Composición del tejido Acrilo; Elastano; Poliamida; Lana
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el frío
Talla del guante 10
Forma ajustada Ajustado/a
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Acrilo
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro
Características transpirable

Identificación y clasificación

Número de artículo 6059310
EAN / GTIN 4048612032923
Número del fabricante 6059310
Número L L01690 266
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • A pesar de su revestimiento extremadamente robusto, el uvex unilite thermo se mantiene cálido y flexible incluso en condiciones muy frías. La estructura del material de dos capas de acrílico y lana virgen garantiza un clima agradable en las manos y una buena comodidad de uso en todo momento.

Característica:

Características generales

  • Guante de invierno con estructura de soporte de dos capas
  • Palma y puntas de los dedos con revestimiento de polímero flexible a bajas temperaturas
  • Color: negro, negro
  • disponible en las tallas: 7 hasta 11

Características de confort

  • buena sensibilidad y destreza manual
  • buen ajuste
  • gran flexibilidad
  • gran comodidad de uso

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (3 1 3 1 X) y EN 511 (0 1 0)
  • buena resistencia mecánica a la abrasión del recubrimiento polimérico flexible a bajas temperaturas
  • buen agarre en superficies secas y ligeramente húmedas
  • Excelente aislamiento térmico en contacto directo con objetos fríos

Características técnicas

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex unilite thermo
  • Tipo de producto: Guantes de protección contra el frío
  • Color (filtro): negro/negro
  • Ejecución: con puño de punto
  • Tamaño: 10
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material superior: Acrílico/lana virgen/poliamida (PA)/elastano