Llave de doble anilla recta perfil UD 36x41 mm

Número de artículo: 6056460
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 6056460
EAN / GTIN 4010886605646
Número del fabricante 6056460
Número L L60160 500
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Anillos de pared delgada
Perfil UD
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Forma recta, diseño plano, con anillos de pared delgada
  • Anchura total [mm]: 57 mm
  • Altura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [mm]: 385 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 51,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 59 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 15 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos [mm]: 36x41
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 36
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 41
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra