• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

uvex Guantes de protección profi XG20A Talla 11

Número de artículo: 6055811
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Talla de guante 11
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6055811
EAN / GTIN 4048612052945
Número del fabricante 6055811
Número L ZP5601 60558-11

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex profi XG20A
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • búsqueda de color (filtro): blanco/amarillo/negro
  • Acabado: Con pretina tejida
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)/Xtra Grip
  • Talla: 11
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Algodón entrelazado