• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de doble anilla recta perfil UD 12x13 mm

Número de artículo: 6053870
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6053870
EAN / GTIN 4010886605387
Número del fabricante 6053870

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Anillos de pared delgada
Perfil UD
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Forma recta, diseño plano, con anillos de pared delgada
  • Anchura total [mm]: 20 mm
  • Altura total [mm]: 6 mm
  • Longitud total [mm]: 148 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 19,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 20,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 6,4 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos [mm]: 12x13
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 13
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no