• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

uvex Guantes de protección C500 M foam Talla 8

Número de artículo: 6049808
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Talla de guante 8
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6049808
EAN / GTIN 4048612019092
Número del fabricante 6049808
Número L L01690 175

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex C500 M foam
  • Tipo de producto: Guantes de protección contra cortes
  • búsqueda de color (filtro): verde/negro/gris
  • Acabado: Con pretina tejida/Con refuerzo entre el dedo pulgar y el dedo índice
  • Recubrimiento: Elastómero de alto rendimiento (HPE)/Espuma SoftGrip
  • Talla: 8
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Viscosa de bambú/Polietileno de alto rendimiento (HPPE)/Fibra de vidrio/Poliamida