{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | uvex unipur 6639 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Poliuretano (PU) | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 6 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Cierre | Goma | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 13G | |
| Material de base | Poliamida | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Con forro | no | |
| Características | Resistente a la abrasión | |
| Categoría de protección | I | |
| Longitud total L | 230 mm |
| Número de artículo | 6024806 | |
| EAN / GTIN | 4048612041932 | |
| Número del fabricante | 6024806 | |
| Número L | L01690 244 | |
| Fabricante/responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Características generales
Características de confort
Características de seguridad
Características técnicas