• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

uvex Guantes de protección rubiflex S NB35SF Talla 10

Número de artículo: 6020910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Talla de guante 10
Tipo de producto Guantes protectores frente a productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6020910
EAN / GTIN 4048612059128
Número del fabricante 6020910

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex rubiflex S NB35SF
  • Tipo de producto: Guantes de protección química
  • búsqueda de color (filtro): verde
  • Acabado: Con puño
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Talla: 10
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Algodón entrelazado