• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave de doble anillo perfil UD 21x23 mm

Número de artículo: 6018020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6018020
EAN / GTIN 4010886601808
Número del fabricante 6018020

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Los anillos están profundamente acodados y en ángulo de 5º
Para tornillos y tuercas profundas o embutidas
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Con anillos de pared delgada
  • Anchura total [mm]: 34 mm
  • Altura total [mm]: 38 mm
  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 30,9 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 34 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 13,4 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 14,3 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 33 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 5°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos [mm]: 21x23
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 21
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 23
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no