uvex Guantes de protección profastrong NF 33 Talla 8

Número de artículo: 6012202
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Pairs
  • Pasos del pedido: 12 Pairs
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie uvex profastrong NF 33
Denominación del fabricante uvex profastrong NF 33
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Material forro Algodón
Color Color verde
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 8
Forma ajustada Anchura
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Algodón
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro

Identificación y clasificación

Número de artículo 6012202
EAN / GTIN 4048612007426
Número del fabricante 6012202
Número L L01690 300
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El popular guante de protección química uvex profastrong NF33 brilla por su buena resistencia, especialmente cuando se manipulan muchos aceites, grasas y líquidos.

Característica:

Características generales

  • Guante fino de NBR con protección contra productos químicos y revestimiento de algodón
  • Totalmente recubierto de NBR (caucho de nitrilo), aprox. 0,38 mm
  • Color: verde
  • disponible en las tallas: 7 hasta 10
  • AQL 1,5

Características de confort

  • buena sensibilidad y destreza manual
  • buen ajuste
  • Flexibilidad alta

Características de seguridad

  • Certificado según la norma EN 388:2016 (4 1 0 1 X) y EN ISO 374-1:2016/Tipo A (A J K L O T)
  • excelente resistencia mecánica a la abrasión
  • Buen agarre en zonas húmedas y mojadas gracias a la textura antideslizante de la palma
  • buena resistencia a muchos aceites, grasas, ácidos y álcalis
  • apto para la manipulación de productos fitosanitarios diluidos

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex profastrong NF 33
  • Tipo de producto: Guantes protectores frente a productos químicos
  • Ejecución: con puño
  • Recubrimiento: Caucho nitrílico (NBR)
  • Tamaño: 8
  • Reutilización: Reutilizable (R)