MAG 50 Taladro electromagnético

Número de artículo: 600636500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Longitud de cable 5 m
Consumo de potencia 620 W
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color verde; negro; blanco
Carrera de husillo 160 mm
Fijación magnética
Longitud pie magnético 190 mm
Anchura pie magnético 90 mm
Fuerza de retención del imán 12.250 N
Profundidad de perforación máx. 50 mm
Diámetro de sujeción 19 mm
Diámetro máx., acero 50 mm
Tipo de producto Taladradora de corona hueca
Altura total 610 mm
Número de marchas / niveles 2
Para material acero
Versión portaherramientas MK2; Weldon
Perforación/avellanado/escariado en acero
Vibraciones máx. según EN 2,5 m/s2
Incertidumbre vibración (valor K) 1,5
Nivel sonoro de funcionamiento 79 dB
Particularidad / equipamiento Con luz LED
Marcha conmutable a derecha / a izquierda
Bloqueo contra rearranque presente
Peso total 12,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 600636500
EAN / GTIN 4007430238214
Número del fabricante 600636500
Número L L01750 592
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Taladro electromagnético con carrera larga, adecuada para el uso de brocas huecas, brocas espirales y brocas avellanadoras
  • La base magnética con gran fuerza de sujeción hace posible trabajar en superficies verticales y por encima de la cabeza
  • Robusto motor Marathon de Metabo con cableado incorporado para una vida útil larga
  • Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
  • Marcha a la derecha/izquierda para roscar con macho
  • Engranaje de dos velocidades de larga vida con lubricación por baño de aceite para revoluciones óptimas
  • Depósito de refrigerante integrado para una dosificación fácil de la refrigeración interna de la broca hueca
  • Luz LED clara para facilitar el centrado en condiciones de poca luz
  • La protección contra virutas montable sin herramientas protege al usuario contra virutas de metal y contacto con la herramienta
  • El sistema de protección arranca el motor sólo al estar activado el imán
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
  • Carro bloqueable para una cambio cómodo de la herramienta/accesorio
  • Empuñadura para un transporte y levantamiento cómodos
  • Cable de red resistente (5 m) con revestimiento de goma

    Suministro estándar
  • Mandril industrial para el vástago Weldon 19 mm, Clavijas de expulsión 75 y 100 mm, Sacabrocas MK 2, Cinta de seguridad, Llave con hexágono interior SW 5, Protección de virutas, Maletín de transporte

Característica:

  • Potencia suministrada: 620 W
  • Dimensiones de la base magnética: 90 x 190 mm
  • Perforar metal: 2.5 m/s²
  • Par de giro: 90 / 50 Nm
  • Carrera máx.: 250 / 450 /min
  • Peso: 12.7 kg
  • Roscar con macho: M 16
  • Altura carro posición superior: 610 mm
  • Altura carro posición inferior: 457 mm
  • Longitud del cable: 5 m
  • Velocidades de ralentí: 100 - 250 / 200 - 450 /min
  • Ø máx. de perforación con broca sacanúcleos: 50 mm
  • Ø máx. de perforación con broca espiral: 20 mm
  • Profundidad máxima de perforación: 50 mm
  • Máx. fuerza de sujeción del imán: 160 mm
  • Máx. Fuerza de sujeción del imán: 12250 N
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 1200 W
  • Nivel de intensidad acústica: 79 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 92 dB(A)
  • Alojamiento de la herramienta: Cono morse MK 2 / mango Weldon 19 mm (3/4″)