• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

uvex Guantes de protección phynomic foam Talla 11

Número de artículo: 6005011
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Talla de guante 11
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6005011
EAN / GTIN 4048612032213
Número del fabricante 6005011
Número L L01690 275

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Nombre del producto: uvex phynomic foam
  • Tipo de producto: Guantes de montaje
  • búsqueda de color (filtro): blanco/gris
  • Acabado: Con pretina tejida
  • Recubrimiento: Espuma de polímero de agua
  • Talla: 11
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Poliamida/Elastano