Escalera con plataforma 45° Ancho de peldaño 1000 mm 4 peldaños Aluminio acanalado

Número de artículo: 600464
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Inclinación 45 grados
Alcance del brazo 1.520 mm
Ancho de la superficie de base 1,09 m
Diámetro del pasamanos 40 mm
Carga por superficie máx. 150 kg
Carga por escalón máx. 150 kg
Número de escalones, incluida la plataforma 4
Ancho de los escalones 1.000 mm
Profundidad de los escalones 225 mm
Revestimiento de los escalones aluminio
Altura 1,93 m
Altura vertical 0,83 m
Altura de la plataforma 0,83 m
Ancho de la plataforma 1.000 mm
Profundidad de la plataforma 460 mm
Material de la plataforma aluminio
Barandilla de plataforma
Altura de la barandilla de la plataforma 1.100 mm
Tipo de producto Escalera plataforma
Modelo peldaño nivel
Regulable en altura no
Plataforma disponible
Superficie peldaño estriado
Instalación fija
Norma DIN EN ISO 14122-1 hasta 4
Capacidad de carga 300 kg
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 600464
EAN / GTIN 4031405932357
Número del fabricante 600464
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

Datos
  • Escalera fija con plataforma de aluminio y una inclinación de 45°.
  • Ancho de los peldaños y la plataforma: 1.000 mm
  • Longitud de la plataforma: 460 mm
  • Último nivel (profundidad: 225 mm) montada a la misma altura que la plataforma (superficie total de apoyo: 685 mm)
  • Diseño de peldaños y plataforma de serie en aluminio estriado (R 11), opcionalmente también disponible con otros revestimientos.
  • Pasamanos y barandilla en un lado Ø 40 mm con elementos de unión atornillados (altura: 1100 mm) de serie
  • Barandilla frontal disponible con recargo
  • Segunda barandilla opcional (necesaria si la distancia a la pared es superior a 120 mm según la norma DIN EN ISO 14122-3)
  • Extremos inferiores con robustos ángulos de pie para fijación al suelo
  • Fácil montaje gracias a la entrega en módulos premontados, incluyendo instrucciones de montaje.
  • En escaleras con peldaños de 800 o 1000 mm de ancho, a partir de una altura vertical de 3300 mm se requiere un soporte central (con recargo o a cargo del cliente).
  • Si no hay superficies de apoyo o fijaciones disponibles en el lugar de instalación, la fijación debe realizarse mediante una consola triangular.
  • Carga máxima: 1,5 kN/m2, carga por escalón 150 kg, carga total 300 kg
  • Nota: El estándar incluye piezas de conexión de acero galvanizado, adecuadas para uso en interiores. Por un suplemento, también pueden fabricarse en acero inoxidable, lo que se recomienda para su uso en exteriores.
  • Fabricado teniendo en cuenta la serie de normas europeas DIN EN ISO 14122.
  • No apto para uso residencial según la norma DIN 18065.
  • Este producto se fabrica bajo pedido y no se admite su devolución.
Información sobre criterios de sostenibilidad
  • certificación empresarial: ISO 9001
  • certificación empresarial: ISO 14001
  • certificación empresarial: EN 1090
  • certificación empresarial: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • El Grupo MUNK trabaja con un código de conducta.
  • Debido a nuestro tamaño, la ley sobre la cadena de suministro no es aplicable.
  • Los materiales utilizados se enumeran en las especificaciones técnicas.
  • Fabricación respetuosa con los recursos: instalaciones fotovoltaicas propias
  • Consumo energético eficiente en la fabricación: Iluminación LED
  • Capacidad de reparación, durabilidad y calidad.: 15 años de garantía en productos de serie fabricados en Alemania.
  • reciclabilidad: Nuestros productos están fabricados en su mayor parte con aluminio, acero o madera y pueden reciclarse directamente.
  • Condiciones laborales socialmente aceptables en la producción: salarios justos, igualdad entre los sexos
  • Embalaje económico y reciclable.: No se utiliza poliestireno, se utiliza principalmente madera y cartón, con un porcentaje reducido de plástico.
  • Sin riesgos para la salud de los usuarios.

Característica:

  • Tamaño: 4 niveles
  • Material: Aluminio
  • Altura: 1930 mm
  • Alcance del brazo: 1520 mm
  • Anchura escalón: 1000 mm
  • Recubrimiento: Aluminio estriado
  • Anchura exterior: 1090 mm