{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Inclinación | 45 grados | |
| Alcance del brazo | 3.640 mm | |
| Ancho de la superficie de base | 0,69 m | |
| Diámetro del pasamanos | 40 mm | |
| Carga por superficie máx. | 150 kg | |
| Carga por escalón máx. | 150 kg | |
| Número de escalones, incluida la plataforma | 14 | |
| Ancho de los escalones | 600 mm | |
| Profundidad de los escalones | 225 mm | |
| Revestimiento de los escalones | aluminio | |
| Altura | 4,01 m | |
| Altura vertical | 2,91 m | |
| Ancho de la plataforma | 600 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 460 mm | |
| Material de la plataforma | aluminio | |
| Barandilla de plataforma | sí | |
| Altura de la barandilla de la plataforma | 1.100 mm | |
| Tipo de producto | Escalera plataforma | |
| Modelo peldaño | nivel | |
| Regulable en altura | no | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Superficie peldaño | estriado | |
| Instalación fija | sí | |
| Norma | DIN EN ISO 14122-1 hasta 4 | |
| Capacidad de carga | 300 kg | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 600434 | |
| EAN / GTIN | 4031405004344 | |
| Número del fabricante | 600434 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |