PENTA 24A-WT-0.15 IC908 Plaquitas Pentagonales Rectificadas de Precisión, para Roscado Exterior, Perfil Parcial Whitworth 55º

Número de artículo: 6003317
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6003317
EAN / GTIN 7291075322507
Número del fabricante 6003317
Número L L24080 38

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado On-Edge, Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ángulo del perfil (PNA) 55 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Hilos por pulgada máx. (TPIX) 24 Threads/″
  • Hilos por pulgada mín. (TPIN) 8 Threads/″