Llave combinada UD perfil 27 mm

Número de artículo: 6002610
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 6002610
EAN / GTIN 4010886600269
Número del fabricante 6002610
Número L L60160 993
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Tamaño 5 y 5,5 mm con anillo hexagonal, a partir de 6 mm con perfil UD para una suave transmisión de fuerza
Anillo acodado a 10º
Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 55 mm
  • Altura total [mm]: 32 mm
  • Longitud total [mm]: 350 mm
  • Peso [lbs]: 1,130 lbs
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 39,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 58 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 17,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 10,5 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 33 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 10°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 27
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no