• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave combinada perfil UD 18 mm

Número de artículo: 6001720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6001720
EAN / GTIN 4010886600177
Número del fabricante 6001720
Número L L60160 275

Descripción

Descripción:

Tamaño 5 y 5,5 mm con anillo hexagonal, a partir de 6 mm con perfil UD para una suave transmisión de fuerza
Anillo acodado a 10º
Para accionar tuercas o tornillos empotrados o de fijación profunda
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 38 mm
  • Altura total [mm]: 224 mm
  • Longitud total [mm]: 245 mm
  • Peso [lbs]: 400 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 26,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 40 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 13,2 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 7,7 mm
  • Altura de desplazamiento 1: 22,5 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Manivela anular: 10°
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 18
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no